サンフレックス
鋼線ブラシ 3種セット
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
各種金属
セット内容
Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型
材質
鋼線
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153161
No.J-142
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください