曜日別特売

鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) - サンフレックス

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153231No.J-149
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする