サンフレックス
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質
鋼線
形状
ホイール型
適合材
各種金属
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153222
No.J-148
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください