曜日別特売

軸付ツイストワイヤー (真鍮線)

軸付ツイストワイヤー (真鍮線) - サンフレックス軸付ツイストワイヤー (真鍮線) - サンフレックス軸付ツイストワイヤー (真鍮線) - サンフレックス
(1件のレビュー)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質真鍮線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2内容量1本
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149555No.423316
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
88149564No.423524
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149555
2021-05-18
用途: 錆び取り
その他業種

回転の力に負けてブルンブルンと暴れた挙句90度まで曲がってしまい使い物になりませんでした。
返品したいのだけど、すでにL字形に曲がってしまったのでどうしたものか…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする