サンフレックス
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
65
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
材質
真鍮線
形状
軸付べベル型
線径(mm)
0.15
内容量
1本
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149381
No.4118
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください