サンフレックス
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
50
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
ステン線
形状
軸付ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
線径(mm)
0.3
内容量
1本
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149336
No.4028
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください