軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 - サンフレックス
(3件のレビュー)

回転工具に取付けて研削する砥石です。

用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属粒度#120砥材WA材内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
形状
許容回転数(min-1[r.p.m])
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152084No.H-2002.343球型700003
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152093No.H-2012.345球型390005
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
88152102No.H-2062.344先切円錐型5400012
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
88152111No.H-2102.345逆台形型390003
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152127No.H-2112.346逆台形型300006
オープン
359
395(税込)
当日出荷
88152136No.H-2122.3412逆台形型くぼみタイプ250005
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152145No.H-2212.3413円盤型300003
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88152093
2022-03-09
用途: 一般金属研磨・修正、リチウムバッテリーのスッポット跡修正
その他業種

軸の加工精度が高く、高速回転(規格内)でもブレが無く精密な加工が出来ます。
この商品なら、安心してリピート購入出来ます。

対象商品 : 88152111
2021-01-06
用途: 木を削ってます、細かい作業に最適です。
飲食業

この商品は最適です、もっと先端の細い種類がほしいです。

対象商品 : 88152102
2018-02-20
用途: 金属の削り研磨用に
ミヤオク

思ったよりも使い勝手の良い品質でとても良い商品です。精度も高く愛用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする