サンフレックス
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
砥材
PA材
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
粒度
形状
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148821
No.3711
16
16
#100
球型
55000
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
88148846
No.3712
16
25
#100
先トンガリ円筒型
33000
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88148864
No.3713
19
28
#60
円錐型
44000
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148882
No.3714
25
25
#60
円筒型
25000
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148907
No.3715
32
32
#60
円筒型
19000
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148916
No.3716
32
8
#60
円盤型
29000
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください