サンフレックス
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
WA材
適合材
各種金属
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148697
No.3517
25
10
台形型
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
88148724
No.3519
25
13
逆台形型
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
17日以内出荷
88148742
No.3520
32
8
円盤型
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください