サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
16
粒度
#100
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149144
No.3751
16
球型
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
88149162
No.3752
25
先トンガリ円筒型
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください