サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
砥材
GC材
適合材
石材、ガラス、貝殻等
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152163
No.H-251
6
6
逆台形型
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88152172
No.H-252
12
5
逆台形型くぼみタイプ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88152181
No.H-271
13
3
円盤型
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください