曜日別特売

軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)

軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) - サンフレックス

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000内容量1本
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149512No.4206-
オープン698
698
768(税込)
10日以内出荷
46224136No.4206【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン698
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
返品不可
残り38点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする