サンフレックス
精密ミニヤスリ 0.8Φ×0.7
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途
各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
適合材
各種軟金属、木材、樹脂、陶器
形状
逆台形型
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
0.8
材質
合金工具鋼
高さ(mm)
0.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151682
No.H-110
2.34
0.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください