サンフレックス
精密ミニヤスリ 2.0Φ
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途
各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
形状
球型
高さ(mm)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
各種軟金属、木材、樹脂、陶器
外径(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151673
No.H-102
2.34
合金工具鋼
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください