精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸

精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 - サンフレックス
(1件のレビュー)

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。

用途金属の研削軸径(Φmm)3材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148207No.2332106トンガリ型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148216No.2334105先切円錐型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148234No.2336107楕円型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148243No.233757楕円型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148252No.233877逆台形型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148261No.233966球型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148191No.2331106炎型
オープン
取扱い終了
88148225No.2335117楕円型
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88148191
2016-11-24
用途: 形状の整形や仕上げ

品質に関しては、問題の無い作りです。
削りの性能に関してはもう少し、刃が鋭利な方が良かった気がします。
少し、押し付け気味にしなければ、削れないシーンが多く
そうなると3mm軸と言うのが弱い。
総合では悪くは無いですが、今後はもう少し鋭利なモノが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする