精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線

精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線 - サンフレックス

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。

用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)23軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型内容量1本
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152251No.H-302
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする