サンフレックス
精密毛ブラシ 筆型
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途
汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
材質
豚毛
形状
筆型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152346
No.H-342
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください