サンフレックス
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途
ステンレスの切断
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
砥材
WA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
主要切断材料
ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148514
No.3051
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください