サンフレックス
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途
各種非金属の切断
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2.7
穴径(Φmm)
15
砥材
C材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合切断材
各種非金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148496
No.3042
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください