サンフレックス
切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途
ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
1.5
入数(枚)
5
外径(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合切断材
ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152811
No.H-602
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください