サンフレックス
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途
金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。
材質
超硬
軸径(Φmm)
2.34
形状
球型
高さ(mm)
1.4
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
外径(mm)
1.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151831
No.H-162
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください