超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸

超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 - サンフレックス超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 - サンフレックス超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 - サンフレックス超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 - サンフレックス超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 - サンフレックス超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 - サンフレックス

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。

用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151847No.H-163円筒型
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151856No.H-164先丸円筒型
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151865No.H-165円筒型
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする