サンフレックス
超硬回転ヤスリ 3X15XΦ3軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
15
外径(mm)
3
材質
超硬
形状
トンガリ型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
適合材
石、ガラス、金属等
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152032
No.H-195
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください