超硬回転ヤスリ 3X5XΦ3軸

超硬回転ヤスリ 3X5XΦ3軸 - サンフレックス超硬回転ヤスリ 3X5XΦ3軸 - サンフレックス

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。

用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状逆台形型高さ(mm)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152075No.H-1993超硬
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする