サンフレックス
超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
適合材
石、ガラス、金属等
形状
円錐型
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
7
材質
超硬
高さ(mm)
17
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151901
No.H-169
3
7
超硬
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください