曜日別特売

電気ドリルショルダー

電気ドリルショルダー - サンフレックス

肩掛けや腰掛けで電気ドリルを身につけることが出来るホルダー。

用途電気ドリルを固定する工具です。付属品チャックカバー、ショルダーベルト適合フレキシブルシャフト/No.540、No.SO-51、No.103、No.CMO-53取付可能寸法(mm)Φ60~110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151332No.6200
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする