曜日別特売

六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター - サンフレックス
(3件のレビュー)

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。

用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50内容量1本
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148435No.3001H
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88148435
2018-03-05
用途: 塩ビパイプのインナーカッターとして仕様

ゆっくり切れば問題無し、値段も手頃で使い安く切れ味も良い

2が参考にしています
対象商品 : 88148435
2017-01-28
用途: タイル目地削り
建設業・工事業

タイルカット、目地削り等で使用、サンダーが手元にないためどうしたものかと悩んでいた所この商品を見つけ即購入。耐久性もあり作業効率もアップ。替刃があればいいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 88148435
2019-01-20
用途: 目地切り
建設業・工事業

私のインパクトが悪いのか?ブレます。六角の軸が歪んでいるような気がします
あとダイヤモンドの歯をセンターにセットするのも一筋縄では行きません。精密な作業には向いてないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする