サンフレックス
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途
石、ガラス、貝殻等の切断
外径(mm)
75
厚さ(mm)
1
粒度
#180
材質
電着ダイヤ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸
六角軸
適合材
石、ガラス、貝殻等
内容量
1本
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148444
No.3002H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください