曜日別特売

六角軸 軸付砥石(金属用)WA材

六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 - サンフレックス
(1件のレビュー)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。

用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属内容量1本
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148584No.3504H1928円錐型
オープン
519
571(税込)
当日出荷
88148593No.3505H2525円筒型
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
88148602No.3506H1938砲弾型
オープン
579
637(税込)
当日出荷
88148611No.3507H1932円筒型
オープン
529
582(税込)
当日出荷
88148627No.3508H3232砲弾型
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88148627
2019-10-07
用途: アルミ板の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ目詰まりし、その後詰まりが取れないため断念、アルミ素材は不向きです。鉄板もしましたが砥石の消耗が激しく断念。金属以外で使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする