曜日別特売

六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25

六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25 - サンフレックス

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40内容量1個
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149494No.4203H
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする