イノベックス(旧:ダイオ化成)
ボタンホールテープ
ボタンホール間隔約7cm。
用途
各種ネットの加工用資材。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
60
色
黒
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※火のそばで使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88174782
ボタンホールテープ
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください