曜日別特売

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 - 倉茂電工
(1件のレビュー)
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166032VCTF-23NXXS 2C×0.3SQ21.7100.3
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166041VCTF-23NXXS 2C×0.3SQ21.7200.3
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166057VCTF-23NXXS 2C×0.3SQ21.7300.3
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166066VCTF-23NXXS 2C×0.3SQ21.7500.3
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166075VCTF-23NXXS 2C×0.3SQ21.71000.3
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166084VCTF-23NXXS 3C×0.3SQ31.7100.3
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166093VCTF-23NXXS 3C×0.3SQ31.7200.3
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166102VCTF-23NXXS 3C×0.3SQ31.7300.3
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166111VCTF-23NXXS 3C×0.3SQ31.7500.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166127VCTF-23NXXS 3C×0.3SQ31.71000.3
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166136VCTF-23NXXS 4C×0.3SQ41.7100.3
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166145VCTF-23NXXS 4C×0.3SQ41.7200.3
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166154VCTF-23NXXS 4C×0.3SQ41.7300.3
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166163VCTF-23NXXS 4C×0.3SQ41.7500.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166172VCTF-23NXXS 4C×0.3SQ41.71000.3
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166181VCTF-23NXXS 5C×0.3SQ51.7100.3
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166197VCTF-23NXXS 5C×0.3SQ51.7200.3
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166206VCTF-23NXXS 5C×0.3SQ51.7300.3
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166215VCTF-23NXXS 5C×0.3SQ51.7500.3
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166224VCTF-23NXXS 5C×0.3SQ51.71000.3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166233VCTF-23NXXS 6C×0.3SQ61.7100.3
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166242VCTF-23NXXS 6C×0.3SQ61.7200.3
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166251VCTF-23NXXS 6C×0.3SQ61.7300.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166267VCTF-23NXXS 6C×0.3SQ61.7500.3
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166276VCTF-23NXXS 6C×0.3SQ61.71000.3
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166321VCTF-23NXXS 8C×0.3SQ81.7100.3
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166337VCTF-23NXXS 8C×0.3SQ81.7200.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166346VCTF-23NXXS 8C×0.3SQ81.7300.3
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166355VCTF-23NXXS 8C×0.3SQ81.7500.3
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166364VCTF-23NXXS 10C×0.3SQ101.7100.3
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166373VCTF-23NXXS 10C×0.3SQ101.7200.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166382VCTF-23NXXS 10C×0.3SQ101.7300.3
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166391VCTF-23NXXS 10C×0.3SQ101.7500.3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166407VCTF-23NXXS 12C×0.3SQ121.7100.3
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166416VCTF-23NXXS 12C×0.3SQ121.7200.3
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166425VCTF-23NXXS 12C×0.3SQ121.7300.3
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166434VCTF-23NXXS 12C×0.3SQ121.7500.3
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166443VCTF-23NXXS 16C×0.3SQ161.7100.3
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166452VCTF-23NXXS 16C×0.3SQ161.7200.3
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166461VCTF-23NXXS 16C×0.3SQ161.7300.3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166477VCTF-23NXXS 16C×0.3SQ161.7500.3
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166486VCTF-23NXXS 20C×0.3SQ201.7100.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166495VCTF-23NXXS 20C×0.3SQ201.7200.3
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166504VCTF-23NXXS 20C×0.3SQ201.7300.3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166513VCTF-23NXXS 30C×0.3SQ301.7100.3
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166522VCTF-23NXXS 30C×0.3SQ301.7200.3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166531VCTF-23NXXS 30C×0.3SQ301.7300.3
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166547VCTF-23NXXS 40C×0.3SQ401.7100.3
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166556VCTF-23NXXS 40C×0.3SQ401.7200.3
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88166565VCTF-23NXXS 40C×0.3SQ401.7300.3
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88167213
2022-12-28
用途: AV用のテーブルタップ制作
クロイツェル

4芯をスタッカード接続にして、ノイズ対策をしました。
画質・音質ともに、良好です。
絶縁材は硬くなく、曲げやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする