曜日別特売

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 - マサル工業
(11件のレビュー)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。

用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88183566SFBA11グレー81.3浅型120.539
620
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183627SFBF11グレー90.3深型120.546.5
880
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183636SFBF19チョコ90.3深型120.546.5
880
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183645SFBF1Wブラック90.3深型120.546.5
880
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
88183602SFBA19チョコ81.3浅型120.539
620
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
88183611SFBA1Wブラック81.3浅型120.539
620
419
461(税込)
当日出荷
11098351SFBA12ホワイト81.3浅型120.539
620
459
505(税込)
当日出荷
88183532SFBTA11グレー78超浅型12033
620
529
582(税込)
当日出荷
11098367SFBA13ミルキーホワイト81.3浅型120.539
620
459
505(税込)
当日出荷
88183541SFBTA19チョコ78超浅型12033
620
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
11098376SFBA16ブラウン81.3浅型120.539
620
419
461(税込)
当日出荷
88183557SFBTA1Wブラック78超浅型12033
620
529
582(税込)
当日出荷
25786514SFBTA12ホワイト78超浅型12033
620
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
25786523SFBTA13ミルキーホワイト78超浅型12033
620
529
582(税込)
当日出荷
25786539SFBTA16ブラウン78超浅型12033
620
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11098385SFBF12ホワイト90.3深型120.546.5
880
659
725(税込)
当日出荷
11098394SFBF13ミルキーホワイト90.3深型120.546.5
880
659
725(税込)
当日出荷
11098403SFBF16ブラウン90.3深型120.546.5
880
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098367
2021-01-12
用途: インターホン配線

壁から直接むき出しになったインターフォン用配線、簡易的に空中配線に
なってましたが、これで綺麗にまとめられます。

1が参考にしています
対象商品 : 11098367
2020-09-04
用途: 100Vコンセント保管時
建設業・工事業

屋外に近い場所に、100Vコンセント口を設置したので、擬防水兼用に、今回の露出ボックスを用いた。(最初は、木板のボツクスを加工していたが、水を浸透するので、今回のプラスチック製にした。)

対象商品 : 25786514
2020-02-19
用途: コンセントの取り替え
グローイングピース

他社に無い薄型が気に入って購入しました。
純正品のプレートがあるといいより使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11098351
2018-10-03
用途: スイッチ取り付け
スリーエイチ デンキ

スイッチのためのネジも付いていて親切設計です。綺麗に仕上がります。

対象商品 : 11098385
2019-05-08
用途: 配線工事
wb

使い勝手は悪くないのですが、製品価格が高いので、競合製品があれば試したいです。

対象商品 : 11098394
2018-07-03
用途: 電気工事
たなか総合技術研究所

屋内の後付け電気配線工事に使用しています。定番品でとにかく使い勝手がいいです。

対象商品 : 11098394
2018-10-16
用途: NEMAコンセントの設置
サービス業

深型を選択してNEMAコンセントに使用しました。
電線接続に端子を使用すると電線が窮屈そうでしたが、そのまま使用しました。

対象商品 : 11098351
2017-05-18
用途: 電気露出配線に使用

価格が安かったので購入。別に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする