曜日別特売

ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用

ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 - マサル工業
(1件のレビュー)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。

用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88183654SFBA21グレー119.6浅型39
1,610
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183663SFBA22ホワイト119.6浅型39
1,610
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
88183672SFBA23ミルキーホワイト119.6浅型39
1,610
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88183681SFBA26ブラウン119.6浅型39
1,610
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183697SFBA29チョコ119.6浅型39
1,610
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183706SFBA2Wブラック119.6浅型39
1,610
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88183715SFBF21グレー136.6深型46.5
1,910
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183724SFBF22ホワイト136.6深型46.5
1,910
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88183733SFBF23ミルキーホワイト136.6深型46.5
1,910
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183742SFBF26ブラウン136.6深型46.5
1,910
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183751SFBF29チョコ136.6深型46.5
1,910
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183767SFBF2Wブラック136.6深型46.5
1,910
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 改修工事時
建設業・工事業

背面からのみの配線の場合に、露出ボックス+新金プレートのみの設置が容易にできるこの手のボックスは使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする