曜日別特売

ステンレス 営業用ポテトマッシャー

ステンレス 営業用ポテトマッシャー - 職人道
(3件のレビュー)
材質ステンレススチール質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×87×80アズワン品番64-4070-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88194251-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88194251
2023-10-17
用途: ポテトのマッシュに使用
農・林・水産業

最近ホームセンターで売られている物はアームが1本でおまり力を入れると変形してしまうが、本製品は丈夫で安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 88194251
2023-04-15
用途: 調理作業

あまり使う機会が無く買うのをためらっていました、いままで、しゃもじで潰していましたが時間がかかりストレスを感じていましたが、これを使えば短時間で潰せてストレス解消です。

対象商品 : 88194251
2022-08-05
用途: マッシュポテトを作るときに

作りがしっかりしていて、楽にジャガイモをつぶすことができます。マッシュポテトがおいしくできます。お手入れも簡単ですぐきれいになり衛生的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする