曜日別特売

レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ)

レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ) - シンワ測定

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。

内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
電源
精度
自動補正範囲
制動方式
連続使用可能時間
到達距離(m)
ライン出射角(°)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
防塵防水性能
警告
回転微調整範囲(°)
レーザー波長(nm)
付属品
光源
出力(mW)
波長(nm)
指示精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8817699577508128×190(ボディ部:Φ110)1260(電池含)単3アルカリ乾電池×4本縦ライン/±1mm(7.5m)、横全周ライン/±1.5mm(7.5m)±2.5°磁気制動約6.5時間(全ライン照射時)最大約35(受光器使用時)縦/約130、横/約105約1.5[5]、約2[7.5]IP54電池消耗時/スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(0.5秒間隔)、傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)約5(5mで約500mm)635(下部スポット650)アルミケース、水平調整三脚アダプター、レーザーメガネ、単3アルカリ乾電池×4本可視半導体レーザー1以下(JISクラス2)635(下部スポット650)縦ライン 7.5mで±1mm
横全周 7.5mで±1.5mm
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88177153Neo 21AR BRIGHT-------------------
84,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする