ストアテープ ST-A 三色旗

ストアテープ ST-A 三色旗 - ニチバン
(1件のレビュー)

一般店舗向けのカラフルな規格印刷入りセロテープです。

用途店舗での包装作業に。封筒などの封かんに。テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)25テープ種類大巻伸度(%)28テープ厚さ(mm)0.054粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応着色あり内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732903-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732903
2022-06-22
用途: 食料品を袋に入れてテープでとめています
卸売・小売業

今回は2回目の購入ですが、なかなか見本の写真が載らないので
不安を感じながら注文しました
三色で新鮮そうなので気に入ってます
テープの粘着もいいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする