ニチバン
ストアテープ ST-D ゾウ
一般店舗向けのカラフルな規格印刷入りセロテープです。
用途
店舗での包装作業に。封筒などの封かんに。
テープ幅(mm)
15
基材
セロハン
テープ長さ(m)
25
テープ種類
大巻
伸度(%)
28
テープ厚さ(mm)
0.054
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
着色
あり
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732921
-
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください