セロテープイージーオープン レンジ用

セロテープイージーオープン レンジ用 - ニチバンセロテープイージーオープン レンジ用 - ニチバン
(1件のレビュー)

両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。

用途レンジ用テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.054基材セロハン伸度(%)27粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)40.9
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080175CTEZ-RA1巻
オープン
479
527(税込)
当日出荷
89732973CTEZ-RA1箱(10巻)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89732973CTEZ-RA66080175CTEZ-RACTEZ-RA セロテープイージーオープン レンジ用 ニチバン 66080175セロテープイージーオープン レンジ用ニチバン1巻
479
税込527
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66080175
2020-10-23
用途: お弁当製造時
バイク弁当飲食業

あまりにも、粘着力が弱すぎる。はがす時の事も考えての事かもしれませんが、あまりにも粘着力が無さ過ぎて、お客様にお届けする前に、このテープは、はがれてしまいます。不良品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする