ニチバン
サラダカップ固定用テープ
OPP基材で耐水性にすぐれています。
用途
サラダカップのフタ止め固定用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.062
基材
ポリプロピレン
伸度(%)
160
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2
引張強度(N/10mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(100巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89733253
SCR-18
赤
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89733262
SCG-18
緑
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください