ニチバン
ニュークラフトテープNo.305PS
規格印刷品のクラフトテープです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89733804
No.305PS
1ケース(50巻)
赤地に白文字
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
3.42N/10mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89733813
No.305PS
1ケース(50巻)
赤地に白文字
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
ゴム系
3.42N/10mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
59683000
305PS-TORI
1巻
赤地に白文字
-
-
-
クラフト紙
-
ゴム系
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59683009
305PS-WARE
1巻
赤地に白文字
-
-
-
クラフト紙
-
ゴム系
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください