ニチバン
ニュークロステープNo.145N
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)
12
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
4.04
引張強度(N/10mm)
65.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強粘着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734066
No.145N
1ケース(30巻)
茶
50
50
0.17
新繊維
ゴム系
4.04N/10mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70970281
No.145N
1巻
茶
50
50
0.17
新繊維
ゴム系
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください