ニチバン
クレープテープNo.337TN
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
粘着力
2.01N/10mm
引張強度(N/10mm)
40.7
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
色
クリーム
テープ長さ(m)
50
伸度(%)
17
テープ厚さ(mm)
0.17
耐熱温度(℃)
180
主な用途
車両塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
耐熱温度(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734845
No.337TN
1ケース(120巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
12
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89734854
No.337TN
1ケース(90巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
15
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89734863
No.337TN
1ケース(60巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
19
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89734872
No.337TN
1ケース(60巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
25
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89734881
No.337TN
1ケース(36巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
30
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89734897
No.337TN
1ケース(30巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
38
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89734906
No.337TN
1ケース(30巻)
車両塗装用
2.01N/10mm
50
50
クレープ紙
ゴム系
180
クリーム
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください