曜日別特売

エコピレンテープNo.6773

エコピレンテープNo.6773 - ニチバン

非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。

伸度(%)904テープ厚さ(mm)0.11耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)2.79RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734985No.67731ケース(120巻)1250ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
89734994No.67731ケース(90巻)1550ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735003No.67731ケース(60巻)1950ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735012No.67731ケース(60巻)2550ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735021No.67731ケース(36巻)3050ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735037No.67731ケース(30巻)3850ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735046No.67731ケース(30巻)5050ポリオレフィン黄緑ゴム系2.79N/10mm
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする