ニチバン
エコピレンテープNo.6775
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)
940
テープ厚さ(mm)
0.11
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
2.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
12
15
19
25
30
38
50
内容量
選択してください
1ケース(30巻)
1ケース(36巻)
1ケース(60巻)
1ケース(90巻)
1ケース(120巻)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735055
No.6775
1ケース(120巻)
12
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735064
No.6775
1ケース(90巻)
15
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735073
No.6775
1ケース(60巻)
19
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735082
No.6775
1ケース(60巻)
25
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735091
No.6775
1ケース(36巻)
30
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735107
No.6775
1ケース(30巻)
38
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735116
No.6775
1ケース(30巻)
50
50
ポリオレフィン
青
アクリル系
2.55N/10mm
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください