ニチバン
塩ビマスキングテープNo.533Y
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)
208
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735265
No.533Y
1ケース(120巻)
12
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735274
No.533Y
1ケース(90巻)
15
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735283
No.533Y
1ケース(60巻)
19
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735292
No.533Y
1ケース(60巻)
25
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735301
No.533Y
1ケース(36巻)
30
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735317
No.533Y
1ケース(30巻)
38
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735326
No.533Y
1ケース(30巻)
50
50
PVC
塩ビ
柔軟性、耐熱性
白
ゴム系
2.03N/10mm
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください