曜日別特売

塩ビマスキングテープNo.535A

塩ビマスキングテープNo.535A - ニチバン

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。

伸度(%)253テープ厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)31.9RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735475No.535A1ケース(120巻)1250PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735484No.535A1ケース(90巻)1550PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
89735493No.535A1ケース(60巻)1950PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89735502No.535A1ケース(60巻)2550PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
89735511No.535A1ケース(36巻)3050PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735527No.535A1ケース(30巻)3850PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735536No.535A1ケース(30巻)5050PVC塩ビ柔軟性、耐熱性アクリル系1.43N/10mm
オープン
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする