ニチバン
ポリエステルテープNo.557
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)
179
テープ厚さ(mm)
0.051
耐熱温度(℃)
150
引張強度(N/10mm)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735651
No.557
1ケース(500巻)
12
20
ポリエステル
青
ゴム系
4.15N/10mm
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735667
No.557
1ケース(400巻)
15
20
ポリエステル
青
ゴム系
4.15N/10mm
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735676
No.557
1ケース(300巻)
20
20
ポリエステル
青
ゴム系
4.15N/10mm
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735685
No.557
1ケース(200巻)
25
20
ポリエステル
青
ゴム系
4.15N/10mm
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください