曜日別特売

ポリエステルテープNo.557LE

ポリエステルテープNo.557LE - ニチバン

ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。

伸度(%)140テープ厚さ(mm)0.051耐熱温度(℃)150引張強度(N/10mm)44.3RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735694No.557LE1ケース(500巻)1220ポリエステルゴム系3.65N/10mm
オープン
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735703No.557LE1ケース(400巻)1520ポリエステルゴム系3.65N/10mm
オープン
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735712No.557LE1ケース(300巻)2020ポリエステルゴム系3.65N/10mm
オープン
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735721No.557LE1ケース(200巻)2520ポリエステルゴム系3.65N/10mm
オープン
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする