ニチバン
シーリング用ボンドブレーカーテープNo.710
用途
シーリング材の三面接着防止用。特にバックアップ材を詰められない目地用。
粘着力
3.13N/10mm
引張強度(N/10mm)
7.9
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
アクリル系
色
半透明
テープ長さ(m)
20
伸度(%)
325
テープ厚さ(mm)
0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735974
No.710
1ケース(250巻)
3.13N/10mm
6
20
ポリエチレンフィルム
アクリル系
半透明
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735983
No.710
1ケース(150巻)
3.13N/10mm
10
20
ポリエチレンフィルム
アクリル系
半透明
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735992
No.710
1ケース(125巻)
3.13N/10mm
12
20
ポリエチレンフィルム
アクリル系
半透明
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736001
No.710
1ケース(100巻)
3.13N/10mm
15
20
ポリエチレンフィルム
アクリル系
半透明
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736017
No.710
1ケース(75巻)
3.13N/10mm
20
20
ポリエチレンフィルム
アクリル系
半透明
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736026
No.710
1ケース(60巻)
3.13N/10mm
25
20
ポリエチレンフィルム
アクリル系
半透明
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください